AMPHENOL
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 15 極 A, 黒, 863093C15ALF
Sub-Dプラスチックフード
一連の非ロック式フードにより、ケーブルを上又は側方から装着することができます。
色
黒
サイズ
D-Subシェル:A
極数
15
シリーズ
863093C
ストレインリリーフ
あり
接続方向
アングル,ストレート
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79376957
863093C15ALF
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください