AMPHENOL
Amphenol ICC D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に錫鉛合金めっき 24 → 20 AWG
D-Subコネクタ.FCIのD-Subコネクタシリーズです。このコネクタシリーズには、さまざまな寸法と定格電流のタイプが用意されています。.鉛フリー/RoHS対応
長さ(mm)
14.1
タイプ
コンタクト:ソケット
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79377919
8656353064LF
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください