曜日別特売

Amphenol FCI RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, Cat5, 54602-908LF

Amphenol FCI RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, Cat5, 54602-908LF - AMPHENOL

使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能
横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能
EMI/ESD保護のシールドタイプ
反転ラッチとパネルストップオプション
低プロファイルバージョンを用意
ウェーブはんだ付けに対応
基板にしっかりと固定するボードロック
さまざまな取り付けオプション

長さ(mm)17.74幅(mm)15.3極数8ポート数1深さ(mm)12.7方向ライトアングル材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号54602LANカテゴリCat3,Cat5コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金内容量1セット(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937774554602-908LF
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする