曜日別特売

Amphenol ICC D-subコネクタ, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09SC309

Amphenol ICC D-subコネクタ, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09SC309 - AMPHENOL

D-Sub標準密度コネクタ、入出力コネクタ、打ち抜き信号コンタクト3A、ストレートIDCフラットリボン、前面光沢スズめっき金属シェル、9極レセプタクル、0.76μm(29.921μインチ)金めっき

RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79376379L17DEFRA09SC309
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする