AMPHENOL
Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, オス, RJ45コネクタ, プッシュプル, Cat5e, RJFTV6ZN
種類
レセプタクル端子
極数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
プッシュプル
LANカテゴリ
Cat5e
コネクタタイプ
イーサネット:RJ45コネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79380974
RJFTV6ZN
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください