AMPHENOL
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, KIT38082
RJFTVキット
極数
8
ポート数
1
深さ(mm)
36.53
方向
ストレート
保護等級
IP68
材質(コンタクト)
銅合金
シールド
360°EMIシールド
オス・メス
メス
シリーズ番号
RJFTV
LANカテゴリ
Cat5e
表面処理(コンタクト)
金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79379380
KIT38082
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください