曜日別特売

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW12P

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW12P - AMPHENOL

一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。

幅(mm)27高さ(mm)7.4タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)14.8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79381166AW12P
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする