AMPHENOL
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6極, M23, ケーブルマウント, MB1CKN0600
MotionGradeM23Bストレートプラグ
極数
6
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
630
定格電流(A)
28
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
亜鉛
動作温度(℃)
(Max)+130
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コネクタサイズ
M23
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79379520
MB1CKN0600
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください