Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 13極 TV06ZN-11-35SN

Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 13極 TV06ZN-11-35SN - AMPHENOL

MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃

極数13シリーズTV定格電圧400Vac、500Vdc定格電流(A)5シェルサイズ11メッキシェル:黒色亜鉛ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79379705TV06ZN-11-35SN
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする