Amphenol RF 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, SMA7471B1-3GT50G-50

Amphenol RF 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, SMA7471B1-3GT50G-50 - AMPHENOL

50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。
50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタにはさまざまなめっきのボディと取り付けオプションを取り揃えています。

長さ(mm)22.2インピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)銅めっきにニッケル/金めっきRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAプラグアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79379066SMA7471B1-3GT50G-50
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする