Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6極, M40, ケーブルマウント, MC1CJN0600

Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6極, M40, ケーブルマウント, MC1CJN0600 - AMPHENOL

圧着端子は付属していません。:696-4521696-4521及びシリーズも参照してください。.MotionGradeM40Cストレートプラグ

極数6ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)630定格電流(A)75保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Max)+130RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM40コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79379556MC1CJN0600
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする