曜日別特売

Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ メスインサート 24極 コネクタ C14610B0240021

Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ メスインサート 24極 コネクタ C14610B0240021 - AMPHENOL

Amphenol産業用メスインサート(24極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。
IP20保護等級です。

極数24材質(コンタクト)真鍮シリーズC146タイプメスインサート定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79380649C14610B02400212416
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする