Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, AHD16-9-1939S

Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, AHD16-9-1939S - AMPHENOL

AHDシリーズMIL規格コネクタ
AmphenolのAHDシリーズMIL規格方式コネクタは、高い耐久性と振動及び腐食に対する耐性を備えています。
最大挿抜回数100回の耐久性
EA477:EB477+DZ477

極数9動作温度(℃)(Min)-55動作温度範囲(℃)-55 → +125保護等級IP67実装タイプケーブルマウント結線方法圧着材質(ハウジング)サーモプラスチックシリーズAHDソケットorプラグプラグ絶縁抵抗1000MΩRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトジェンダーオス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79379014AHD16-9-1939S9
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする