AMPHENOL
Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C016 20C003 100 12
極数
3+PE
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
16
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
(形式)3+PE
ストレインリリーフ
あり
結線方法
スクリュー
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ネジ
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79385865
C016 20C003 100 12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください