AMPHENOL
Amphenol 圧着ダイセット オープン圧着バレル
仕様
ターミナル絶縁:絶縁
色
ポート:赤
シリーズ
TA
適合電線サイズ
(Min)20AWG、(Max)16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
圧着コネクタ:オープン圧着バレル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79386224
TA-0000-163
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください