曜日別特売

Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50

Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50 - AMPHENOL

50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。
これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。

長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79386030SMA5072A2-3GT50G-50
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする