AmphenolEco-Mateシリーズ青色、3+PE、オス丸形ケーブルコネクタは、プラグタイプ接続です。
このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は400Vdcで、定格電流はコンタクトあたり最大16Aです。
これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。
このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。
この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。
すばやく簡単に組み立て可能
頑丈で人間工学に基づく設計
ねじ止め式終端
内部ストレインリリーフコネクタ
キー付きです
ボディはストレートです
取り付け済みのアースコンタクト
クランプリングの範囲は6mm→10.0mmです
動作温度範囲:-40→100℃