AMPHENOL
Amphenol ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子SC000036
2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。
MotionGradeM23シリーズ圧着端子
シリーズ
M23B
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
M23コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79387220
SC000036
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください