Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, SMA7071A2-3GT50G-50

Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, SMA7071A2-3GT50G-50 - AMPHENOL

Amphenol50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ
50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタは、金めっき真鍮本体とテフロン絶縁体を備えています。
在庫番号:700-9616700-9616-SMAジャック-RP-SMAプラグアダプター50オームストレート
在庫番号:700-9603700-9603-SMAジャック-SMAジャックアダプター50オームストレート

長さ(mm)15インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)ニッケルめっき上に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAソケットtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79387055SMA7071A2-3GT50G-50
オープン
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする