曜日別特売

Amphenol 光アダプタ, コネクタタイプ:FC to PC, シングルモード 944 120 6000

Amphenol 光アダプタ, コネクタタイプ:FC to PC, シングルモード 944 120 6000 - AMPHENOL

シングルモードファイバ用のFC/PCコネクタ.一体型金属製ボディと酸化ジルコニウム製精密セラミックエンドフィッティングを備えたFC/PCコネクタで、外径125μm、2.8mmのシングルモードファイバに対応。ねじロック式、プラグインデックス付き。リターンスプリングにより、光学面同士の物理的な接触を確保します。NTT規格に完全対応。

仕様(片面/両面)シンプレックス種類FCtoPC材質(ハウジング)二酸化ジルコニウムモードシングルモードRoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)0.15コネクタタイプ(タイプA)FC、(タイプB)PC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79385874944 120 6000
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする