Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, B6252H5-NPP3G-50

Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, B6252H5-NPP3G-50 - AMPHENOL

ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。
品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製
品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング
品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング
品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル
品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル
品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング

インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ライトアングル内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79386958B6252H5-NPP3G-50
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする