熱中飴II梅塩タブレット業務用

熱中飴II梅塩タブレット業務用 井関食品 熱中飴II梅塩タブレット業務用 井関食品
(6件のレビュー)

成分(100gあたり) エネルギー330kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.8g、炭水化物80.4g、ナトリウム3.91g、食塩換算1粒約0.3g 種別梅塩味 容量約200粒入り 質量(g)620 種類タブレット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×330×45 賞味期限365日 原材料ブドウ糖、食塩、酸味料(クエン酸、フマル酸)、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) 内容量1袋(620g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38383669 50090
オープン
2,190
2,365 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途:
従業員への福利厚生
医療・福祉・介護関連業

始めて購入しました。味もまあまあだったし、長い時間口の中にとどまりまっていた印象です。熱中症予防で特に外回りの職員に配布します。

2024-09-04
用途:
休憩時間等
製造業

工場作業者の熱中症対策として熱中飴タブレットを購入しています。味の種類もあり、業務用で量も沢山入っているのが良いと思います。又、梅塩味は梅がちゃんと感じられ美味しく熱中症対策ができて満足しています。

対象商品:
38383669
2023-07-15
用途:
外仕事、大工しごと時
有限会社上信建設 様

今熱中症のニュースで、大変ですね。外仕事時、なめながら作業しています。
おいしいです。

対象商品:
38383669
2020-09-04
用途:
熱中症対策
製造業

現場の人たちへ熱中症対策として配っています。
例年「飴」でしたが 溶けて袋にくっついて食べにくかったので
タブレットにしました。好評です!!
味見をしましたが 「梅」が前面に出ている味ではなく
美味しかったです。レモンも購入しましたが そちらは「レモン」が前面にでていました。

対象商品:
38383669
2019-07-05
用途:
ルート集配者に

例年は飴タイプを購入してましたが、今年からはこのタブレットタイプに替えました、少し割高になりますが、夏の高温でベタ付くよりは、こちらの方が良いかと思い。また、皆の評判も良いようです、色々なメーカーのものを買いあさって、一番人気のあったものをメインでと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
38383669
2022-06-30
用途:
暑い現場でガリガリ食べる
株式会社自研センター 様 (教育・研究機関)

蒸し暑い現場なのでこんなサプリがないと具合悪くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする