(12件のレビュー)

成分
(100gあたり)エネルギー364kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 90.9g、ナトリウム 2.48g
1粒あたりの食塩換算 約0.3g
種別梅塩味 容量約200粒入り 種類 原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料、紅こうじ色素 内容量1袋(1kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21599183 50079
オープン
2,090
2,257 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21599183 50079 61082736 - - 塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 61082736 塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 1パック(750g) 1,998 税込2,158 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途:
交通誘導警備
その他業種

飴の個数、値段についてとても満足しております。
1点要望として挙げさせていただきます。
飴を小袋に入れて小分けして頂けると幸いです。

対象商品:
21599183
2022-09-18
用途:
夏の熱中症対策に
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事柄、熱中症には気をつけております。水分補給だけでなく、こういった商品にて気軽に塩分も補給できるので、仲間に配っております。

対象商品:
21599183
2020-06-01
用途:
道路工事作業時
株式会社エムアイティープラン 様 (建設業・工事業)

梅の味がとても良く適度な塩味もいいです。舐めやすいので購入して良かったです。

対象商品:
21599183
2018-07-13
用途:
お客さんと山歩き
熊野古道探訪プロジェクト 様 (サービス業)

梅の味もそれ程酸っぱく無く 丁度良い 塩味もそれ程辛くない
意外と円やかで お客さんも喜んでいた

対象商品:
21599183
2018-05-17
用途:
現場従業員への厚生と、窓口に置き来客に提供

適度な梅塩味がとても美味しく、好評です
夏場の現場作業には必需品なので補充を欠かさないようにしています

対象商品:
21599183
2018-02-20
用途:
各現場に小分けにして置きました

小分けにしても内容量が多く、余っていまいます。一袋に2種類の味が入っていると、作業員も飽きずに口にしてくれると思います。改善出来るとありがたいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
レモン味、梅味、夏みかん味のミックス商品がございます。
https://www.monotaro.com/p/8328/4267/
ご検討いただけたら幸いです。
小分け包装につきましては、メーカーにお伝えいたします。
よろしくお願い致します。

対象商品:
21599183
2017-05-22
用途:
暑熱現場での塩分補給

塩分が高く現場向きで、毎年愛用しています。(弊社ではレモン味より梅味の方が人気のようです)消費量が多いため、もう少し安価だと嬉しいです。

対象商品:
21599183
2017-08-21
用途:
熱中症対策

・社内配布用に購入しています。コスパ最高で継続購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする