Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAN-CB0F0792

Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAN-CB0F0792 CREE

CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。
これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。
C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。
このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。
電子標識/信号(ESS)
高速道路標識
可変メッセージ標識(VMS)
広告標識
ガソリンスタンドの標識
娯楽機器

レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 光度(cd)90.5 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 ビュー角(°)15 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)4 主波長(nm)535 内容量1セット(2500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79387825 C503B-GAN-CB0F0792
オープン
79,980
87,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする