Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8

Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8 日本モレックス(molex)

ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup&gt:2:/sup&gt:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup&gt:2:/sup&gt:サイズのPUR製/PVC製導線、300V、80℃80xxxxxH08xxxx:黒色PUR製被覆、0.25mm:sup&gt:2:/sup&gt:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様80xxxxxH09xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup&gt:2:/sup&gt:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様構成803000、804000、805000、80800:メス、ストレート803001、804001、805001、808001:メス、ライトアングル.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディング、シングルエンド、メスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)のシングルエンド、ピグテール、メスを特徴とするコードセットです。M12のキー溝はシングル(Aコーディング)、コネクタボディはPUR製、金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドメスコードセットには、ストレート又はライトアングルのコネクタ構成があり、多種多様なケーブルタイプが用意されています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に対応したIP67、NEMA6規格に準拠防振機能3極、4極、及び5極は、相互接続が可能

仕様コーディング:A サイズ24AWG タイプ(シールド/非シールド)シールドなし 長さ(m)5 定格電圧36Vdc 方向コネクタ1:ライトアングル 芯数8 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ2未処理終端 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79388507 1200650953
オープン
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする