Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3
ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠