Elma 020-1220, ロータリ回転ノブ
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
- 仕様
- ラインなし
- 直径(Φmm)
- ノブ:9
- 種類
- ノブ
- 寸法(inch)
- (軸径用)1/8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 併用可能製品
- ロータリスイッチ
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ





















