020-1220 Elma 020-1220, ロータリ回転ノブ ELMA 79388218

Elma 020-1220, ロータリ回転ノブ020-1220

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79388218
品番
020-1220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし

仕様
ラインなし
直径(Φmm)
ノブ:9
種類
ノブ
寸法(inch)
(軸径用)1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
ロータリスイッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする