設定情報
販売価格(税別)¥467~
翌々日出荷4日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】Allフリープレート 鉄・アルミ・ステンレス

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】Allフリープレート 鉄・アルミ・ステンレス (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

材質横断で6面フライスの寸法・コーナーカット・面取りが指定できるフリープレート。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

注文コード79389819 用途マシニング加工等用に寸法・平面度・直角度等の精度出しを施した1次加工材料 材質ステンレス 加工6面フライス RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1個
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする