Phoenix Contact 丸型コネクタシール 直径 13.5mm PROT シリーズ

Phoenix Contact 丸型コネクタシール 直径 13.5mm PROT シリーズ - PHOENIX
長さ(mm)12.97直径(Φmm)13.5タイプシール:ねじプラグシリーズPROT保護等級IP65,IP67動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM12併用可能製品無人M12ソケット内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793913591680539
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする