PHOENIX
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 3極, M8, ケーブルマウント, 1506888
極数
3
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
60
定格電流(A)
4
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
動作温度(℃)
(Max)+85
シェルサイズ
M8
コンタクト形状
メス(ソケット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
コネクタサイズ
M8
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79390869
1506888
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください