PHOENIX
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 1506891
極数
4
シリーズ
SACC
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
4
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
外径
3.5→5mm
シェルサイズ
M8
コンタクト形状
オス(ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
コネクタサイズ
M8
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79390844
1506891
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください