PHOENIX
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 12極, M12, 1441970
センサ/アクチュエータ埋込型ソケット、12極、ストレートTHRはんだ接続付き
仕様
コーディング:A
極数
12
シェルサイズ
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
M12
内容量
1箱(60個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79392095
1441970
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください