曜日別特売
1441970 Phoenix Contact 丸型コネクタ, 12極, M12, 1441970 PHOENIX 79392095

Phoenix Contact 丸型コネクタ, 12極, M12, 1441970

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
注文コード
79392095
品番
1441970
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

センサ/アクチュエータ埋込型ソケット、12極、ストレートTHRはんだ接続付き

仕様
コーディング:A
極数
12
シェルサイズ
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
M12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする