曜日別特売

Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1406397

Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1406397 - PHOENIX

埋込型コネクタ、電源、4ポジション、プラグ、ストレート、M12、T電源、基板実装、THRはんだ接続

仕様
コーディング:T
極数
4
ソケットorプラグ
プラグ
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1箱(60個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793921201406397
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする