PHOENIX
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1406397
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
79392120
品番
1406397
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
埋込型コネクタ、電源、4ポジション、プラグ、ストレート、M12、T電源、基板実装、THRはんだ接続
仕様
コーディング:T
極数
4
ソケットorプラグ
プラグ
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート