PHOENIX
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, 1456158
センサ/アクチュエータ埋込型コネクタ、ソケット、4極M8、リア/ねじ取り付け。
M10固定ねじが付属し、角度付きのはんだ接続が可能です。
仕様
コーディング:A
極数
4
コンタクト形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
M8
内容量
1箱(20個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79391544
1456158
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください