PHOENIX
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, 1456158
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
79391544
品番
1456158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
センサ/アクチュエータ埋込型コネクタ、ソケット、4極M8、リア/ねじ取り付け。
M10固定ねじが付属し、角度付きのはんだ接続が可能です。
仕様
コーディング:A
極数
4
コンタクト形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
M8