Phoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1804700

Phoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1804700 - PHOENIX

PhoenixContactCOMBICONPC/PCV47.62mm基板端子台ヘッダ.7.62mmピッチCOMBICONPC/PCV4シリーズ基板スルーホール実装シュラウドヘッダは、COMBICONPC4プラグとの併用向けです。品番:493-2686493-2686は水平基板実装(PCシリーズ)で、その他の製品は垂直基板実装(PCVシリーズ)です。

ピッチ(mm)7.62極数4シリーズPCV4/4-G-7.62定格電圧400→0V定格電流(A)20行数1端子台プラグ式:ヘッダ材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793912641804700
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする