PHOENIX
Phoenix Contact 基板用端子台, KDS 4シリーズ, 7.5mmピッチ , 緑
材質
ナイロン
色
緑
ピッチ
7.5mm
シリーズ
KDS4
定格電圧
630V
定格電流(A)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79391325
1780507
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください