Phoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/ 8-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 8極, 緑

Phoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/ 8-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 8極, 緑 - PHOENIX

基板TerminalBlock、公称電流:9A、定格電圧(III/2):200V、公称断面積:1mm2、電位数:8、列数:1、列あたりの位置数:8、製品範囲:SPTA1/、ピッチ:3.5mm、接続方式:プッシュインスプリング接続、取り付け:ウェーブはんだ付け、導体/基板接続方向:65°、色:緑、ピン配列:リニアピン、はんだピン[P]:3.5mm、パッケージタイプ:段ボールに梱包

長さ(mm)10タイプ基板端子台ピッチ3.5mm極数8シリーズSPTA1/8-3.5定格電圧400V定格電流(A)9RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スプリングケージオス・メスメス実装タイプスルーホール実装内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793920341752162
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする