PHOENIX
Phoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5, 1658435
長さ(mm)
14
幅(mm)
59
種類
RJ45
極数
4
深さ(mm)
14.6
方向
ストレート
保護等級
IP20
材質(コンタクト)
銅合金
シールド
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
シリーズ番号
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20
実装タイプ
ケーブルマウント
LANカテゴリ
Cat5
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79390948
1658435
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください