曜日別特売

トルクアダプタープロステイション

トルクアダプタープロステイション - SLOKY(スローキー)トルクアダプタープロステイション - SLOKY(スローキー)トルクアダプタープロステイション - SLOKY(スローキー)トルクアダプタープロステイション - SLOKY(スローキー)トルクアダプタープロステイション - SLOKY(スローキー)トルクアダプタープロステイション - SLOKY(スローキー)

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。
収納やピックアップしやすいツールスタンド。
生産ラインの各ステーションに最適。

用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品ドライバーハンドル(SBBJ-4)、フラッグ型ハンドル(TBF)、T型ハンドル(TBJ)、トルクアダプター 0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0、5.5Nm、 50mmビット(角1本)TX6、7、8、9、10、15、20、25、6IP、7、8、9、10、15、20、25、六角 H1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、ツールスタンド。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。収納やピックアップしやすいツールスタンド。生産ラインの各ステーションに最適。種類セット品差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10内容量1セット
注意
※DIN EN ISO 6789に準拠したトルクテストを実施しております。
※トルク調整、修理はできません。
※校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
※オーバートルクで対象物を破損、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、締付側本体の買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79393364TOK-26
60,800
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする