トルクユニバーサルハンドルセット

トルクユニバーサルハンドルセット - SLOKY(スローキー)トルクユニバーサルハンドルセット - SLOKY(スローキー)トルクユニバーサルハンドルセット - SLOKY(スローキー)

規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。

用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本。 規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。全長(mm)装着時:約84~109種類セット品差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10内容量1セット
注意
※DIN EN ISO 6789に準拠したトルクテストを実施しております。
※トルク調整、修理はできません。
※校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
※オーバートルクで対象物を破損、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、締付側本体の買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79393416TOK-03-TX08TX81.2
7,700
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
79393425TOK-03-TX10TX102
7,700
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
79393434TOK-03-TX15TX153
7,700
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする