規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
トルクアダプター、ビットのサイズを色で識別でき、間違えを防ぎます。
ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品フラッグハンドル(TRF)、ドライバーハンドル(SRBJ-4)、トルクアダプター 0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm、25・50mmビット(各1本)H1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。 規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。トルクアダプター、ビットのサイズを色で識別でき、間違えを防ぎます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。種類セット品差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10内容量1セット