建材・造形用 難燃大型断熱EPS(発泡スチロール)ブロック
JIS A 9521認証を受けた断熱用発泡スチロール。
2000×1000×500mmの特大サイズです。
水に強く、難燃剤を添加した素材を使用しているため建材として広く使用されています。
安心・高品質の日本製。国内工場より直送にてお届けいたします。
用途建築材料、造形、イベント、DIY等に!
材質EPS(発泡スチロール)
厚さ(mm)500
寸法(mm)2000×1000×500
内容量1個
注意
※エアパッキンによる簡易梱包にて出荷いたします。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。