スマートワゴン60

スマートワゴン60 クロシオ スマートワゴン60 クロシオ スマートワゴン60 クロシオ スマートワゴン60 クロシオ スマートワゴン60 クロシオ

背面化粧仕上げ。抜群の収納力で、キッチン・ダイニングで大活躍。
上部空間は背面オープン仕様。背面からも収納物を取り出せるのが便利です。
棚板は収納物に合わせて、上部空間か扉内に取り付けができ、収納の幅が広がります。
奥行が32.5cmと浅く、狭いお部屋に置いても圧迫感のない薄型設計です。
キャスターは4ケ付(ストッパー2ケ)で簡単に移動できます。
国内工場で丁寧に加工された安心の日本製。

仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約11 ホワイト 生産国日本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×32.5×69 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)扉内:56×28(26)×42.5、空間:56×29×14.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79394317 21302
17,000
13,880
15,268 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする