設定情報
販売価格(税別)¥808~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】S50C 3つ穴加工付きフリープレート(6F)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】S50C 3つ穴加工付きフリープレート(6F) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

「3つ穴加工付き」6面フライスプレート。

注文コード79390720 用途各種機械・治具等の加工部品 材質S50C 加工6面フライス RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1個
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする