PHOENIX
Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866750,出力:5A,定格:120W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V
幅(mm)
40
高さ(mm)
130
タイプ
モード切替
奥行(mm)
130
シリーズ
QUINT-PS/1AC/24DC/5
定格電力(W)
120
出力電圧(V)
24DC
定格出力電流(A)
5
入力電圧(V)
85→264ac
機能
(特殊機能)ヒューズ遮断
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的位相
1
出力数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412447
2866750
オープン
¥
52,980
¥58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください