IXYS Nチャンネル IGBTモジュール 1200 V 135 A, 7-Pin Y4 M5 シリーズ

IXYS Nチャンネル IGBTモジュール 1200 V 135 A, 7-Pin Y4 M5 シリーズ - IXYS

IGBTモジュール、IXYS

寸法(mm)94×34×30ピン数(ピン)7動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シリーズ実装タイプパネルマウント最大連続コレクタ電流(A)135最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)1200最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20チャンネルタイプNトランジスタ構成シリーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412316MII100-12A3
オープン
13,860
15,246(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする